Rallonge acier, 30mm 651202

Réf.: K651202
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
Référence article K651202
Réf. fabricant K651202
Article hors catalogue L40700 127887
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des rallonges sont nécessaires lorsque le point de mesure ne peut pas être atteint avec le palpeur seul, par exemple pour atteindre des caractéristiques dans des alésages et des endroits difficiles d'accès sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 2
  • Code, système abrégé: 06-M4-L30-SS7
  • Filetage: M4
  • Taille / dimension: 0,093 X 0,015 X 0,015 M
  • Code article ITP: VI M4 000 07 030
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Renishaw Article n°.: A-5004-7602
  • Numéro d’article Renishaw (ancien): M-5000-7586