Pointe de touche acier, 5.0 x 50 mm 651192

Réf.: K651192
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K651192
EAN / GTIN 4250516602625
Réf. fabricant K651192
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 2
  • Ancien numéro d’article: A-5000-7521
  • Code, système abrégé: 01-M4-R5-L50-ML36-SS3, 5-BS7
  • Longueur effective: 36
  • Filetage: M4
  • Taille / dimension: 0,095 X 0,015 X 0,015 M
  • Code article ITP: TI M4 050 07 052
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: TM4-5052.5-S
  • Renishaw Article n°.: A-5000-7521
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
Connectez-vous