• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Adaptateur fileté M3, L=5.0mm D=4.0mm 651170

Réf.: K651170
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
Référence article K651170
EAN / GTIN 4250516602304
Réf. fabricant K651170
Article hors catalogue L40700 500
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des adaptateurs permettent d'utiliser des palpeurs et des rallonges avec différentes tailles de filetage.

Caractéristique(s):

  • ∅: 4
  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Adaptateur de - à: M3 -M2
  • Code, système abrégé: 07-M3-M2-L5-BS4
  • Filetage: M3
  • Filetage 1: M2
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Hexagone: M00-1126-011-000
  • Code article ITP: RI M3 000 04 005
  • Qmark Référence: RM3-M2
  • Renishaw Article n°.: A-5004-7592
  • Numéro d’article Renishaw (ancien): M-5000-4163
  • Zeiss N° d’article: 602030-8341-000