Palpeur en étoile 2.0 x 30 mm, 651163

Réf.: K651163
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
Référence article K651163
EAN / GTIN 4250516602366
Réf. fabricant K651163
Article hors catalogue L40700 1337
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour atteindre plusieurs points de mesure sans changer de palpeur, il est possible d'utiliser des porte-stylets multidirectionnels.

Caractéristique(s):

  • Code, système abrégé: 04-M3-R2-L30-ML8/18,5-SWC1,5-BS
  • Longueur effective: 8
  • Filetage: M3
  • Taille / dimension: 0,044 X 0,042 X 0,015 M
  • Code article ITP: SI M3 020 07 032
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 2
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: STR3-2030
  • Renishaw Article n°.: A-5003-0076