Pointe de touche en carbure, 8.0 x 21 mm 651117

Réf.: K651117
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
Référence article K651117
EAN / GTIN 4250516601864
Réf. fabricant K651117
Article hors catalogue L40700 1098
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M3-R8-L21-ML21-SWC3-BS4
  • Longueur effective: 21
  • Filetage: M3
  • Taille / dimension: 0,042 X 0,04 X 0,016 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 8
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure