Stylet ø0,5

Réf.: K651069
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
Prix unitaire TTC
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
Référence article K651069
EAN / GTIN 4250516600911
Réf. fabricant K651069
Article hors catalogue L40700 1059
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces supports peuvent être utilisés avec des stylets interchangeables.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: A-5003-0806
  • Code, système abrégé: 01-R0,5-L15,25-ML2,25-SS1/0,3
  • Longueur effective: 2.25
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Code article ITP: KT M5 005 01 015
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 0,5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: TST-0515-R
  • Renishaw Article n°.: A-5555-0109
  • Numéro d’article Renishaw (ancien): A-5003-0806
  • Zeiss N° d’article: 600341-8451-000
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
Connectez-vous à votre compte