Rallonge Kera 30 mm, 651044

Réf.: K651044
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
Référence article K651044
EAN / GTIN 4250516601505
Réf. fabricant K651044
Article hors catalogue L40700 1078
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des rallonges sont nécessaires lorsque le point de mesure ne peut pas être atteint avec le palpeur seul, par exemple pour atteindre des caractéristiques dans des alésages et des endroits difficiles d'accès sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Ancien numéro d’article: A-5003-0070
  • Code, système abrégé: 06-M2-L30-SCER3-BS3
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,064 X 0,01 X 0,01 M
  • Code article ITP: VK M2 000 03 030
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Céramique
  • Qmark Référence: VM2-30-C
  • Renishaw Article n°.: A-5003-0070