Étoile cubique 3.5 x 41.5mm, 650555

Réf.: K650555
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
Référence article K650555
Réf. fabricant K650555
Article hors catalogue L40700 1235
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour atteindre plusieurs points de mesure sans changer de palpeur, il est possible d'utiliser des porte-stylets multidirectionnels.

Caractéristique(s):

  • Code, système abrégé: 04-M5-R3,5-L41,5-ML13,25-SWC2,2-Bti
  • Longueur effective: 13.25
  • Filetage: M5
  • Taille / dimension: 0,054 X 0,063 X 0,035 M
  • Code article ITP: WT M5 035 15 045
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 3,5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Titane
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: WMS-3545
  • Renishaw Article n°.: A-5555-0073
  • Zeiss N° d’article: 602030-9028-000