Adaptateur L=10mm D=11mm, 650447

Réf.: K650447
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
Référence article K650447
EAN / GTIN 4250516605428
Réf. fabricant K650447
Article hors catalogue L40700 1387
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des adaptateurs permettent d'utiliser des palpeurs et des rallonges avec différentes tailles de filetage.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Adaptateur de - à: M5 - M3
  • Code, système abrégé: 07-M5-M3-L10-SS11
  • Filetage: M5
  • Filetage 1: M3
  • Taille / dimension: 0,042 x 0,04 x 0,016 M
  • Hexagone: M00-694-018-000
  • Code article ITP: RT M5 300 11 010
  • Qmark Référence: RM5-M3
  • Renishaw Article n°.: A-5555-0227
  • Zeiss N° d’article: 602030-0315-000