Rallonge acier 80mm, 650301

Réf.: K650301
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
Référence article K650301
Réf. fabricant K650301
Article hors catalogue L40700 1157
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des rallonges sont nécessaires lorsque le point de mesure ne peut pas être atteint avec le palpeur seul, par exemple pour atteindre des caractéristiques dans des alésages et des endroits difficiles d'accès sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Code, système abrégé: 06-M5-L80-SS11-BS11
  • Filetage: M5
  • Taille / dimension: 0,09 X 0,05 X 0,015 M
  • Code article ITP: VI M5 000 11 080
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: VM5-12.80-S
  • Renishaw Article n°.: A-5555-0137
  • Zeiss N° d’article: 600341-0258-000