Palpeur en étoile 5.0 x 75 mm, 650069

Réf.: K650069
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
Référence article K650069
Réf. fabricant K650069
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour atteindre plusieurs points de mesure sans changer de palpeur, il est possible d'utiliser des porte-stylets multidirectionnels.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Code, système abrégé: 04-M5-R5-L75-ML75-SWC3,5-BAl19
  • Filetage: M5
  • Taille / dimension: 0,107 X 0,068 X 0,07 M
  • Code article ITP: SA M5 050 19 080
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Aluminium
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: STR-500
  • Renishaw Article n°.: A-5555-0215
  • Zeiss N° d’article: 600331-8093-000