eco-fix kit L (98)

Réf.: K551549
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
Référence article K551549
EAN / GTIN 4250516616592
Réf. fabricant K551549
Article hors catalogue L40010 13143
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour garantir un accès facile à la technique de serrage, Mitutoyo propose une série de kits préconfigurés. Choisissez parmi des kits avec différentes tailles de plaques de base et différentes combinaisons d'éléments de serrage.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: K551049
  • Type d’application: KMG
  • Description: Ce système de bridage modulaire pour MMT Eco-Fix permet de garantir un serrage sûr, flexible et répétable d’une grande variété de pièces.

    Composition:
    • Composants de base du système de serrage Eco-Fix.
    • Plaque de base de 500 mm x 400 mm et filetage de fixation M6 au pas de 12,5 mm / 25 mm.
    Pour un montage aisé sur les tables de mesure MMT, prêt pour la mesure en série. Découvrez également le nouveau système de palettisation et de positionnement.
  • Taille / dimension: 0,615 X 0,53 X 0,08 M
  • Quantité: 98
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: kit/assortiment