Plaque de base eco-fix, 10 x 125 x 125

Réf.: K551306
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
Référence article K551306
EAN / GTIN 4250516616981
Réf. fabricant K551306
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les plaques de base Mitutoyo sont anodisées dur pour les protéger de l'usure. La grille de filetage garantit la flexibilité de montage du dispositif de MMT. Les plaques de base des séries eco-fix- et eco-fix. plus. peuvent être équipées de poignées (K551199) pour faciliter la manipulation et le positionnement.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Ces embases modulaires eco-fix sont équipées de filetages de fixation M6 avec un pas de 12,5 mm. Fabriqués en alliage d’aluminium de haute qualité, surface anodisée dure, ils offrent une excellente résistance aux rayures et à l’usure.

    Dimensions: 125 mm x 125 mm
  • Largeur 1: 125
  • Filetage 1: M6
  • Distance du filetage 1: 12,5
  • Taille / dimension: 0,205 X 0,149 X 0,072 M
  • Hauteur 1: 10
  • Longueur 1: 125
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Plaque de base