RST-profile frame 250mm, RST profile series

Réf.: K551176
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
Référence article K551176
Réf. fabricant K551176
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La série de profilés se compose de trois éléments clés différents : Les profilés de la série multiflex. profile. sont des profilés à queue d'aronde pour le montage de cadres de base directement sur la table de mesure de la MMT. Les profilés économiques multiiflex. profile. sont utilisés pour le montage de cadres de base et disposent de profilés à queue d'aronde et de rainures en T. Le profilé multiiflex. profile. proprement dit dispose d'un système de grille supplémentaire qui, associé à des goupilles de positionnement, permet une fixation sûre des plaques de montage et des coulisseaux.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Les cadres multiflexprofile offrent, grâce à leur grande rigidité, une base solide pour les grandes pièces. Ils disposent de deux caractéristiques essentielles de la série multiflexprofile:

    Profilés en queue d’aronde
    • Il y a d’une part l’avantage imbattable du profilé en queue d’aronde avec sa possibilité de déplacement flexible des éléments de chariot, pour réagir par exemple de manière extrêmement rapide et économique aux changements de coordonnées des points de serrage.
    Profils de rainures en T
    • De plus, des éléments rapportés peuvent être positionnés librement dans la rainure en T du profilé au moyen de coulisseaux.
    • Peuvent être combinés avec presque tous les types de profilés et d’éléments rapportés, même d’autres marques.
    • Largeur 1: 50
    • Hauteur 1: 50
    • Longueur 1: 20
    • Quantité: 1
    • gamme: multiflexprofilé
    • Composant du système: Élément profilé
    • rainure en T: Oui