Boulon d'appui sphérique, ø 20 mm

Réf.: K551072
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
Référence article K551072
EAN / GTIN 4250516610347
Réf. fabricant K551072
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un grand choix d'éléments de positionnement et de butée est disponible pour relier la pièce à usiner et le dispositif de serrage.

Caractéristique(s):

  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 19,8
  • Extérieur-∅ b: 8
  • Description: Boulon d’appui Boule-∅ 20 mm, comme support direct de la pièce à usiner en cas de surfaces d’appui non planes.
  • Taille / dimension: 0,061 X 0,035 X 0,02 M
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • gamme: eco-fixplus
  • Rayon: R9,9
  • Composant du système: Eléments de positionnement et de butée