Patte de fixation, L=120

Réf.: K551045
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
Référence article K551045
EAN / GTIN 4250516610217
Réf. fabricant K551045
Article hors catalogue L40700 127869
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Languette de fixation eco-fix, L = 120 mm, ∅ 20 mm
    Pour créer des positions de montage entre les positions modulaires des plaques de base.
    Fabriqué en aluminium anodisé dur pour une meilleure résistance aux rayures et à l’usure.
  • Alésage ∅ a: 19,8
  • Largeur 1: 25
  • Taille / dimension: 0,124 X 0,035 X 0,02 M
  • Hauteur 1: 15
  • Longueur 1: 120
  • Quantité: 1
  • Largeur de rainure: 8
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction