• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Broche de réception, ° 12, trou ° 6mm

Réf.: K551042
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
Référence article K551042
Réf. fabricant K551042
Article hors catalogue L40700 452
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: K550414
  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 11,8
  • Description: Boulon de fixation eco-fix L = 25 mm ∅ 12 mm, alésage de fixation ∅ 6 mm et filetage de raccordement M6. , Pour réaliser la hauteur de montage souhaitée d’un porte-pièce. , En aluminium anodisé dur pour une résistance optimale aux rayures et à l’usure
  • Alésage ∅ a: 6
  • Filetage 1: M6
  • Filetage 2: M6
  • Taille / dimension: 0,063 X 0,035 X 0,002 M
  • Longueur 1: 25
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction