Plaque d'adaptation diam.200

Réf.: K551039
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
Référence article K551039
EAN / GTIN 4250516610156
Réf. fabricant K551039
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les plaques de base Mitutoyo sont anodisées dur pour les protéger de l'usure. La grille de filetage garantit la flexibilité de montage du dispositif de MMT. Les plaques de base des séries eco-fix- et eco-fix. plus. peuvent être équipées de poignées (K551199) pour faciliter la manipulation et le positionnement.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Type d’application: FMI
  • Extérieur-∅ a: 200
  • Description: Cette plaque de base modulaire ∅ 150 mm eco-fix dispose d’un filetage de fixation M6, pour recevoir les éléments de serrage eco-fix et de 3 rainures en T pour une flexibilité totale de positionnement.

    La plaque de base est compatible avec les tables tournantes des appareils de mesure: RA-2200, RA-H5200, RA-2200CNC, RA-H5200CNC Theta 1 axe: Séries SV, SV-C, CS et FTA
  • Filetage 1: M6
  • Taille / dimension: 0,315 X 0,25 X 0,115 M
  • Hauteur 1: 15
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Plaque de base
  • rainure en T: Oui