Adaptateur de réception M4

Réf.: K551016
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
Référence article K551016
EAN / GTIN 4250516614161
Réf. fabricant K551016
Article hors catalogue L40010 11145
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les composants de base assurent le montage vertical et horizontal et le positionnement de la plaque de base, des blocs de montage et bien plus encore.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: Vision
  • Description: Adaptateur de prise de vue M4 de la série opt-fix.
    Pour recevoir tous les éléments avec un filetage de raccordement M4.
  • Largeur 1: 20
  • Filetage 1: M4
  • Taille / dimension: 0,063 X 0,035 X 0,021 M
  • Hauteur 1: 10
  • Longueur 1: 25
  • Quantité: 1
  • gamme: opti-fix
  • Composant du système: Élément de base