• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Embout de prisme mini, ø12mm

Réf.: K550262
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
Référence article K550262
EAN / GTIN 4250516614260
Réf. fabricant K550262
Article hors catalogue L40700 462
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un grand choix d'éléments de positionnement et de butée est disponible pour relier la pièce à usiner et le dispositif de serrage.

Caractéristique(s):

  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 11,8
  • Extérieur-∅ b: 6
  • Description: Embout prismatique ∅ 12 mm. , Pour la prise en charge orientée position, par exemple de pièces à symétrie de révolution.
  • Taille / dimension: 0,064 X 0,035 X 0,02 M
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de positionnement et de butée
  • équerre: 120°