• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

COFFRET DYNAMO 1500NM 3/4'

Réf.: K.203B
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
  • Carré d'entraînement: 3/4
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
Couple maximal 1 500 Nm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article K.203B
EAN / GTIN 3148515067143
Réf. fabricant K.203B
Article hors catalogue L60130 2743
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Les forces du produit: Précision: ± 4 % de la valeur affichée
  • Deux échelles de lecture: Nm et lbf-ft
  • Cadran gradué de grand diamètre
  • Signal lumineux lorsque le couple de serrage est atteint
  • Raccord cylindrique, diamètre 30 mm
  • Numéroté, livré avec certificat d'étalonnage

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Caisse: BT.102
  • Puissance [lbf.ft]: 250 - 1100
  • Puissance [N.m]: 300 - 1500
  • Carré: K.200 E
  • Carré [″]: 3/4
  • Clé: K.202DB
  • Cliquetage: K.151A
  • Tige: K.202MA
  • Insert: PL.549
  • [kg]: 8,000