JLS3 Pied de table électrique hauteur 1015 mm

Réf.: JLS3-PSHPOWER
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article JLS3-PSHPOWER
EAN / GTIN 3662424171390
Réf. fabricant JLS3-PSHPOWER
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Solution 3 en 1: prise multiple, enrouleur électrique et pneumatique en une seule unité.
  • 1 multiprise avec interrupteur marche/arrêt: 3 prises CEBEC et 2 ports USB.
  • Connectez les outils électriques, perceuses, chargeurs, lumières, appareils électroniques, smartphones et tout le reste avec un accès facile.
  • 1 enrouleur de câble pour l'électricité, longueur 14 + 1 m, câble 3 x 1.5 mm2, qualité H05W-F, puissance maximale enroulée 1200 W, déroulée 1800 W.
  • 1 enrouleur pour l'air comprimé, longueur 14 + 1 m, diamètre intérieur 10 mm, tuyau en polyuréthane, sortie 3/8'' NPT. Supporte jusqu'à 15 bar (N.709 Facom).
  • Guides à rouleaux pour un retrait et une rétraction en douceur des câbles.
  • Libre accès pour le bouton de réinitialisation
  • Livré sans prise pour que vous puissiez utiliser ce dont vous avez besoin selon le pays.
  • Equipé de 4 pieds réglables pour l'ajustement, assurant une stabilité parfaite sur tout type de surface.
  • Construction en acier robuste de 1,2 mm - Peinture en poudre de haute qualité.
  • Pour un établi d'une longueur de 1455 mm, composé d'un pied standard et d'un pied énergétisé, vous avez également besoin d'une traverse JLS3-TRAA2PLBS.
  • Pour un établi de 2182 mm de long, composé d'un pied standard et d'un pied énergétisé, vous avez besoin d'une traverse JLS3-TRAA3BS.
  • Pour les établis composés de deux pieds énergétisés ou d'un pied énergétisé et d'une armoire à tiroirs, aucune traverse n'est nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales:L283xH1025(avecpied)H1015(sanspied)xT650mm
  • Poids: 40kg