Caisse à outils mobile JET+ avec 4 tiroirs, 3 modules par tiroir, rouge (RAL 3020)

Réf.: JET.CR4M3A
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Chariots dessertes

Identification et classification

Référence article JET.CR4M3A
EAN / GTIN 3662424106965
Réf. fabricant JET.CR4M3A
Article hors catalogue L60130 10908
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • 25% de surface de travail en plus (vs. ancienne gamme) pour une utilisation optimale
  • Système de slots innovant permettant de fixer facilement un grand nombre d'accessoires
  • Doubles poignées pour une maniabilité optimale
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité - résistant aux produits chimiques d'atelier les plus courants
  • Protection renforcée grâce à un matériau en élastomère thermoplastique ayant un effet d'absorption des chocs protégeant les outils et la servante
  • Poignées en aluminium anodisé de haute qualité avec un design exclusif pour un confort et une prise en main idéaux
  • Système Soft closing: avec rails sur roulements à billes, entièrement extractible avec ″soft close″ pour une fermeture en douceur des tiroirs
  • Roues en caoutchouc pivotantes: 4 roues de Ø125 mm, 2 pivotantes avec frein et 2 fixes
  • Chariot livré avec roues montées - Anti-éclats et résistant aux hydrocarbures les plus courants
  • Verrouillage central avec mécanisme robuste en acier et clé pliante incassable
  • Trous pour un total de 8 tournevis ou.
  • Compatible avec tous les modules de Facom

Caractéristique(s):

  • 4 tiroirs = 12 modules
  • 3 tiroirs, hauteur 60 mm = 9 modules
  • 1 tiroir, hauteur 130 mm = 3 modules
  • Charge utile répartie et capacité par tiroir des versions M3:Tiroir 60 mm: 20 kg - 15 litres
  • Tiroir 130 mm: 25 kg - 30 litres
  • Charge utile totale dans les tiroirs: 85 kg
  • Capacité: 75 litres
  • Tiroirs (L x l x H): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Couleur: rouge 3020
  • [kg]: 55