DOUILLE 3/8'LONGUE 12PANS 7/16

Réf.: J.7/16LA
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article J.7/16LA
EAN / GTIN 3148510282916
Réf. fabricant J.7/16LA
Article hors catalogue L60130 6765
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 16,2
  • L [mm]: 44,7
  • L1 [mm]: 6,2
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 45