DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 5/8

Réf.: J.5/8
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article J.5/8
EAN / GTIN 3148510277806
Réf. fabricant J.5/8
Article hors catalogue L60130 6025
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 22,0
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 46