CLE DYNAMO MANUELLE 100NM 3/8'

Réf.: J.202A
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
Couple maximal 100 Nm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article J.202A
EAN / GTIN 3148515035258
Réf. fabricant J.202A
Article hors catalogue L60130 3006
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Précision: ± 6 % de la valeur affichée
  • Livré dans un coffret plastique avec un certificat d'étalonnage selon ISO 6789.

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 460
  • Caisse: BP.D5
  • Puissance [daN.m]: 2-10
  • Carré [″]: 3/8
  • Clé: J.203DA
  • Cliquet: J.152
  • Division de mesure: 0,5 daN.m
  • [kg]: 1,000