Balance industrielle IFC 3K-4, plage de pesée 3000 g, précision de lecture 0,1 g

Réf.: IFC 3K-4
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
Référence article IFC 3K-4
EAN / GTIN 4045761480780
Réf. fabricant IFC 3K-4
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Standard industriel robuste adapté à une utilisation dans des conditions difficiles
  • Philosophie de commande KERN uniforme et conviviale, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion d’interface et de protocole d’interface
  • Industrie 4.0: Grâce au port universel KERN (KUP), l’échange de données et de commandes peut s’effectuer via une interface, connectable au boîtier, ou via le boîtier d’extension KUP via trois interfaces en parallèle. Les interfaces suivantes sont disponibles en option: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Chaque interface peut être réglée séparément, par exemple: Interface 1 (WLAN): Envoi continu vers un PC pour la documentation d’un processus, interface 2 (RS-232): Impression d’une valeur de pesée stable, interface 3 (module analogique): Commande d’un dispositif lorsque le poids cible est atteint
  • Avec horloge temps réel de série: Permet d’enregistrer les résultats de pesée avec une indication précise de l’heure. Même après une coupure de courant, la balance peut continuer à fonctionner avec l’heure exacte.
  • En option, avec mémoire alibi pour l’archivage sans papier des résultats de pesée. Cela permet également d’évaluer et de traiter électroniquement les résultats des pesées soumises à l’obligation de vérification, conformément à la réglementation.
  • Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN
  • Remplacement simplifié de la batterie grâce à un boîtier facilement accessible. Particulièrement avantageux pour les modèles avec homologation en option, car le sceau d’homologation reste intact
  • Plate-forme: Plateau de pesée en acier inoxydable, structure en acier laqué, cellule de pesée en aluminium revêtue de silicone avec protection contre la poussière et les projections d’eau IP65
  • Pied de table avec support mural pour l’unité d’évaluation de série
  • Capot de protection inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 48 mm
  • Dimensions de la plate-forme de pesée, acier inoxydable, L×P×H 230×230×106 mm
  • Dimensions de l’unité d’évaluation L×P×H 220×150×66,5 mm
  • Longueur du câble de l’unité d’évaluation env. 3 m
  • Poids net env. 4,6 kg
  • Plage de température ambiante admissible -10 °C/40 °C

Remarque(s):

  • Le raccordement simultané de trois interfaces optionnelles au maximum n’est possible qu’avec le boîtier d’extension KUP-A13. Sans boîtier, une seule interface optionnelle peut être utilisée.