Casquette baseball HV Orange/Navy R

Réf.: HB10ONR
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
Référence article HB10ONR
EAN / GTIN 5036108165971
Réf. fabricant HB10ONR
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Casquette HV en polycoton ajustable,avec une partie contrastante marine aérée pour la ventilation. La casquette est cousue en six sections avec une garniture contrastée et un dos en forme qui assure la ventilation du porteur.

Caractéristique(s):

  • Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Fermeture à bandes auto-aggrippantes réglable pour une taille réglable
  • aération pour une meilleure respirabilité

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages