Clés à fourches, chromé, Ouverture: 10X13mm

Réf.: GG6034 10X13
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (2,26 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
968 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 10 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 171 mm
Largeur mâchoires max. b1 26 mm
Largeur mâchoires max. b2 31 mm
Hauteur mâchoires max. h 6 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Surface chromé
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés
USP1 5 clés à fourche

Identification et classification

Référence article GG6034 10X13
EAN / GTIN 4069515050555
Réf. fabricant GG6034 10X13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

5 clés à fourche 610950 10X13.