Pack promotionnel 3× pinces à sertir pour embouts de câbles

Réf.: GG6020 10
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (79,42 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
242 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 190 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 10 mm2
Norme DIN 46228
Type de produit Pinces à sertir
USP1 3× pinces à sertir pour embouts de câbles

Identification et classification

Référence article GG6020 10
EAN / GTIN 4069515045254
Réf. fabricant GG6020 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Pressage parallèle exact avec quatre mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Sertissage carré suivant DIN = surfaces de contact optimales.

Livraison:

3× pinces à sertir pour embouts de câbles 729456 réf. 10.