Pack promotionnel 5x dénudeurs

Réf.: GG6016 8-13
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (11,89 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour diamètre de câble (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Universal No. 12
Longueur totale 124 mm
Pour ⌀ câble 8 mm - 13 mm
Revêtement TiN
Type de produit lame
USP1 5× dénudeurs

Identification et classification

Référence article GG6016 8-13

Description

Exécution:

Poignée creuse en plastique, avec couteaux moulés de manière rigide. Dénudage simple “dans la suite de dérivation”. Couteau avec tranchant revêtu TiN pour une durée de vie plus longue.
Avec couteaux pour coupe ronde.

Livraison:

5× dénudeurs 728050 réf. 8-13.