RCG. Plaquette pour semi-finition 30 pièces, HU730-1, Taille: 1204

Réf.: GG3819 1204
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (5,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HU730-1
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 mm/min - 600 mm/min
Sommaire 260650 HU7310-1
Code ISO plaquette RCGX 1204
Type d'outils HM
Application principale N
Profondeur de coupe ap min 0,5 mm
Profondeur de coupe ap max 2 mm
Nombre de changements/dents 2
Revêtement non revêtu
Classement finition/ébauche Finition
Tolérance G
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG3819 1204
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG3819 1204
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés