Plaquette TCMT pour finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 16T308

Réf.: GG2842 16T308
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (4,70 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010-2
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SS
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 mm/min - 500 mm/min
Sommaire 260958 HB7010-2
Code ISO plaquette TCMT 16T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Type d'outils HM
Application principale P
Profondeur de coupe ap min 0,55 mm
Profondeur de coupe ap max 4 mm
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2842 16T308
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG2842 16T308
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés