simturn GX Porte-plaquettes, acier, usinage extérieur, profondeur maximale de gorges, 16 x 16 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Réf.: G26.1616.02 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article G26.1616.02 R
EAN / GTIN 4069769184013
Réf. fabricant AFNJ
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn GX
Acier, usinage extérieur, profondeur de coupe maximale
16 x 16 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Paramètres techniques:

  • w≥ = 2,0 mm
  • Tournevis = SW6
  • tmax = 26,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • f1 = 15,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolérance js14)
  • Vis = ATJ7
  • h2 = 9,0 mm
  • L2 = 44,0 mm
  • h = 16,0 mm