simturn GX Porte-outils, acier, queue ronde, usinage intérieur, D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Réf.: G14.0032.04 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article G14.0032.04 L
EAN / GTIN 4069769181999
Réf. fabricant AC29
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn GX
Acier, queue ronde, usinage intérieur
D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Paramètres techniques:

  • h1 = 15,0 mm (tolérance js14)
  • Vis = ATJ8
  • Tournevis = SW6
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 70,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • f = 28,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 40,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolérance g6)
  • h = 30,0 mm