simturn GX Porte-plaquettes, acier, queue ronde, usinage intérieur, D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=30 mm, L1=200 mm

Réf.: G13.0050.04 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article G13.0050.04 L
EAN / GTIN 4069769181838
Réf. fabricant AC9W
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn GX
Acier, queue ronde, usinage intérieur
D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=30 mm, L1=200 mm

Paramètres techniques:

  • Vis = ATJ8
  • Tournevis = SW6
  • tmax = 15,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • h1 = 23,5 mm (tolérance js14)
  • f = 40,5 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 60,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Ød = 50,0 mm (tolérance g6)
  • h = 47,0 mm