simturn GX Porte-plaquettes, acier, tige ronde, usinage intérieur, D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Réf.: G13.0025.03 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article G13.0025.03 L
EAN / GTIN 4069769181470
Réf. fabricant ABW9
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn GX
Acier, queue ronde, usinage intérieur
D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 150,0 mm
  • Tournevis = T20T
  • Vis = ASCD
  • L2 = 30,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolérance js14)
  • h = 23,0 mm
  • f = 24,5 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 38,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolérance g6)
  • tmax = 11,0 mm