simturn GX Porte-outils, acier, usinage extérieur, stabilité maximale, 32 x 25 mm, tmax=11 mm, L=170 mm

Réf.: G10.3225.04 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article G10.3225.04 R
EAN / GTIN 4069769181449
Réf. fabricant AX4K
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn GX
Acier, usinage extérieur, stabilité maximale
32 x 25 mm, tmax=11 mm, L=170 mm

Paramètres techniques:

  • h2 = 0,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • tmax = 11,0 mm
  • Vis = ATJ7
  • Tournevis = SW6
  • f1 = 23,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolérance js14)