simturn GX Porte-outils, acier, usinage extérieur, stabilité maximale, 25,4 x 25,4 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Réf.: G10.1.000.03 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article G10.1.000.03 R
EAN / GTIN 4069769180909
Réf. fabricant A7WZ
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn GX
Acier, usinage extérieur, stabilité maximale
25,4 x 25,4 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Paramètres techniques:

  • w≥ = 3,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Tournevis = SW6
  • Vis = ATJ7
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolérance js14)
  • w≤ = 4,0 mm
  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm
  • f1 = 23,90 mm