Botte de sécurité Wellington S4 Black 40 R

Réf.: FW94BKR40
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence fabricant FW94
Pointure UE 40

Identification et classification

Référence article FW94BKR40
EAN / GTIN 5036108159550
Réf. fabricant FW94BKR40
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Notre gamme de bottes de sécurité fabriquées en PVC/Nitrile pour une construction étanche sans couture . Embout acier 200j, semelle antidérapante, antistatique, doublure en nylon lavable. Ces bottes vous apporteront confort et sécurité.

Caractéristique(s):

  • Éperon coup de pied
  • Protection renforcée de la cheville
  • Résistance chimique
  • Entièrement étanche
  • Construction en PVC / Nitrile à double densité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • coquille acier
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • 100% imperméable pour garder les pieds au sec
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Résistance chimique

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Matière(s):

Supérieure: PVC/Nitrile
Semelle extérieure: PVC/Nitrile