Baskets en tissu composite S1PS ESD SR FO Noir 39

Réf.: FT46BKR39
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
Référence article FT46BKR39
EAN / GTIN 5036108449989
Réf. fabricant FT46BKR39
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette basket est unique en termes de design et de style et allie un confort et une flexibilité extrêmes tout au long de la journée de travail.
  • 100 % non métallique avec un embout en fibre de verre et une semelle intermédiaire anti-perforation en matériau composite, avec l’avantage supplémentaire d’une protection ESD.

Caractéristique(s):

  • Maille à injection directe avec matériau KPU, offrant résistance et respirabilité.
  • 100 % sans métal
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Col rembourré pour encore plus de confort
  • Semelle intérieure confortable et rembourrée qui réduit la fatigue des pieds
  • Embout plastique
  • Assise absorbant l’énergie
  • Chaussures antistatiques
  • Non magnétique - sans nickel ni fer
  • Semelle en caoutchouc résistante au glissement, au carburant et à l’huile
  • Certification CE
  • Nouveau modèle
  • Semelle résistante aux carburants et aux huiles