Polo à manches longues en maille Modaflame FR, jaune, XS

Réf.: FR805YERXS
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article FR805YERXS
EAN / GTIN 5036108456369
Réf. fabricant FR805YERXS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Pratique par temps frais et idéal pour les travailleurs dans les secteurs exposés à la chaleur
  • Le design élégant de ce vêtement comprend une patte de boutonnage à 3 boutons ainsi qu’un col et des poignets côtelés.

Caractéristique(s):

  • Protection contre la chaleur rayonnante et la chaleur de contact
  • Certifié pour la protection contre les projections de métal en fusion
  • Ouvertures d’accès latérales
  • Pochette pour mètre pliant
  • Patte de boutonnage cachée
  • Pli élastique au dos pour une plus grande liberté de mouvement
  • Fermeture auto-agrippante aux poignets pour un ajustement sûr
  • poche arrière plaquée
  • Triple couture pour une durée de vie extra-longue
  • Poches pour genouillères réglables en hauteur pour deux positions possibles
  • Boucle pour appareil radio permettant d’accrocher facilement le microphone
  • Tissu classé UPF 40+ qui bloque 98 % des rayons UV
  • 9 poches pour un espace de rangement suffisant
  • Convient pour une utilisation dans un environnement ATEX
  • CE-CAT III
  • Certification CE
  • Marquage UKCA