PW3 Modaflame Knit FR Polo à manches longues Noir S

Réf.: FR733BKRS
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article FR733BKRS
EAN / GTIN 5036108469390
Réf. fabricant FR733BKRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce polo en modacrylique léger offre une excellente liberté de mouvement grâce à son design à bandes segmentées.
  • Léger et élégant, ce polo à manches longues est le choix idéal pour améliorer la visibilité et la protection dans les situations dangereuses.
  • La boucle sur la patte de boutonnage est idéale pour attacher des lunettes ou des stylos.

Caractéristique(s):

  • Les propriétés intrinsèques de résistance au feu ne s’altèrent pas au lavage.
  • Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
  • Teneur élevée en coton pour un confort supérieur
  • Bande réfléchissante segmentée thermocollée pour une meilleure visibilité
  • Conçu pour offrir un ajustement confortable
  • Poignets côtelés pour plus de confort
  • Col côtelé
  • Fermeture à boutons sur le devant
  • Convient pour être porté dans un environnement ATEX
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • Nouveau style