Veste Bizflame Work+ FR bleu roi M

Réf.: FR609RBRM
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
Référence article FR609RBRM
EAN / GTIN 5036108486717
Réf. fabricant FR609RBRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette veste ignifuge et résistante aux produits chimiques est certifiée EN13034 et offre une excellente protection contre les produits chimiques et les flammes.
  • Il est fabriqué à partir d’un tissu en coton traité de haute qualité pour une durabilité maximale.
  • Parmi ses caractéristiques, on trouve un bouton-pression et une fermeture éclair sécurisés à l’avant, sans métal.
  • Peut être combiné avec le pantalon ignifuge et résistant aux produits chimiques FR417.

Caractéristique(s):

  • Certification CE
  • Marquage UKCA
  • Protection contre la chaleur rayonnante et la chaleur de contact
  • Certifié pour la protection contre les projections de métal en fusion
  • Poche poitrine avec bouton-pression
  • Accès latéral confortable
  • Fermeture auto-agrippante aux poignets pour un ajustement sûr
  • couleurs contrastées
  • Triple couture pour une durée de vie extra-longue
  • Fermeture éclair en laiton solide et durable
  • Poches pour genouillères réglables en hauteur pour deux positions possibles
  • Boucle pour appareil radio permettant d’accrocher facilement le microphone
  • Bande réfléchissante ignifuge cousue et adaptée au lavage industriel
  • Tissu classé UPF 40+ qui bloque 98 % des rayons UV
  • Fermeture éclair à double sens pour une utilisation rapide et facile
  • 9 poches pour un espace de rangement suffisant
  • Poche pour téléphone portable
  • Convient pour une utilisation dans un environnement ATEX
  • CE-CAT III
  • Certification CE
  • Marquage UKCA