PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR Combinaison d’hiver jaune/noir XXXL

Réf.: FR516YBRXXXL
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
Référence article FR516YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108460229
Réf. fabricant FR516YBRXXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La combinaison d’hiver PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR offre d’excellentes propriétés ignifuges, une protection contre la pluie et les produits chimiques, ainsi qu’un indice ARC élevé.
  • Il est donc le choix idéal lorsqu’une protection polyvalente est requise.
  • Cette combinaison haute visibilité moderne bicolore séduit par son design innovant et est à la fois élégante et pratique.
  • Il est doté d’une capuche amovible, compatible avec un casque, réglable et dotée d’une visière moulée, de poignets réglables, de poches pour genouillères avec rembourrage au fond et d’ouvertures latérales zippées au niveau des jambes.

Caractéristique(s):

  • CE-CAT III
  • Certification CE
  • Protection contre la chaleur rayonnante et la chaleur de contact
  • Classe 2 Protection contre la soudure
  • 2 poches arrière plaquées
  • Longueur de jambe réglable (31” à 33”)
  • Pochette pour mètre pliant
  • Pli élastique au dos pour une plus grande liberté de mouvement
  • Fermeture auto-agrippante aux poignets pour un ajustement sûr
  • Tissu classé UPF 40+ qui bloque 98 % des rayons UV
  • Certifié pour la protection contre les projections de métal en fusion
  • Bande réfléchissante ignifuge cousue et adaptée au lavage industriel
  • Boucle pour appareil radio permettant d’accrocher facilement le microphone
  • 10 poches pour un espace de rangement suffisant
  • Coupe pour femmes
  • Poches pour genouillères réglables en hauteur pour deux positions possibles
  • Ouvertures d’accès latérales
  • Fermeture éclair invisible à double sens en laiton
  • Convient pour une utilisation dans un environnement ATEX
  • CE-CAT III
  • Certification CE