Combinaison Bizflame Work FR, bleu marine, taille L

Réf.: FR50NAT4XL
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
Référence article FR50NAT4XL
EAN / GTIN 5036108486762
Réf. fabricant FR50NAT4XL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette combinaison est parfaitement adaptée aux exigences de l’industrie offshore.
  • Il est composé d’un tissu hautement innovant et ignifuge, avec une bande réfléchissante bien visible et des coutures doubles pour une meilleure visibilité.
  • Il répond à toutes les normes EN requises et dispose de coutures triples, de bandes réfléchissantes sur les épaules, les bras et les jambes, d’une fermeture éclair en laiton à double sens dissimulée et de deux poches poitrine en biais avec fermetures éclair en laiton dissimulées.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • CE-CAT III
  • Protection contre la chaleur rayonnante et la chaleur de contact
  • Classe 2 Protection contre la soudure
  • Pochette pour mètre pliant
  • 2 poches arrière plaquées
  • Fermeture auto-agrippante aux poignets pour un ajustement sûr
  • Pli élastique au dos pour une plus grande liberté de mouvement
  • Poche zippée dissimulée
  • Disponible dans les tailles XS à 6XL
  • Triple couture pour une durée de vie extra-longue
  • 10 poches pour un espace de rangement suffisant
  • Tissu classé UPF 40+ qui bloque 98 % des rayons UV
  • Boucle pour appareil radio permettant d’accrocher facilement le microphone
  • Bande réfléchissante ignifuge cousue et adaptée au lavage industriel
  • Fermeture éclair invisible à double sens en laiton
  • Poches pour genouillères réglables en hauteur pour deux positions possibles
  • Ouvertures d’accès latérales
  • Convient pour une utilisation dans un environnement ATEX
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • CE-CAT III