PW3 Modaflame Work Salopette haute visibilité multi-normes FR jaune/noir M

Réf.: FR420YBRM
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
Référence article FR420YBRM
EAN / GTIN 5036108438860
Réf. fabricant FR420YBRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette salopette moderne et ignifuge en Modaflame offre un confort optimal.
  • Tissu de renfort résistant et ignifuge aux endroits les plus exposés à l’abrasion et triples coutures sur toute la longueur pour une durabilité maximale.
  • La salopette dispose de poches pour genouillères sur le dessus et d’une poche cuisse polyvalente et facilement accessible pour ranger en toute sécurité votre téléphone portable, vos clés et vos outils.

Caractéristique(s):

  • Les propriétés intrinsèques de résistance au feu ne s’altèrent pas au lavage.
  • Panneaux renforcés dans les zones à forte usure pour une durabilité maximale
  • Coutures à triple surpiqûre pour une durabilité accrue
  • Bande réfléchissante segmentée thermocollée pour une meilleure visibilité
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
  • 9 poches pour un rangement optimal
  • Longueur des jambes extensible (de 79 cm à 84 cm)
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Poche cargo facile d’accès
  • Deux poches arrière plaquées
  • Poche à règles
  • Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Des empiècements extensibles innovants dans les zones clés de mouvement offrent un excellent confort et une grande souplesse.
  • Non magnétique - sans nickel ni fer
  • Convient pour être porté dans un environnement ATEX
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • Nouveau style