Pantalon Bizflame Work+ FR bleu roi 32

Réf.: FR417RBR32
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
Référence article FR417RBR32
EAN / GTIN 5036108486540
Réf. fabricant FR417RBR32
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce pantalon ignifuge et résistant aux produits chimiques est entièrement certifié selon la norme EN13034 et offre une excellente protection contre les produits chimiques et les flammes.
  • Il est fabriqué à partir d’un tissu en coton traité de haute qualité pour une durabilité maximale.
  • Parmi ses caractéristiques, on trouve une fermeture à bouton-pression sécurisée et une fermeture éclair sans métal à l’avant.
  • Associez-les à notre FR609 pour un look parfait.

Caractéristique(s):

  • Imperméable avec coutures soudées pour empêcher toute infiltration d’eau
  • Durable et extensible avec finition anti-salissures
  • Patte de boutonnage et fermeture éclair dissimulées
  • Poignets réglables pour un ajustement sûr
  • Ruban adhésif résistant à la chaleur et difficilement inflammable
  • Capuche pour se protéger des intempéries
  • Fermeture éclair en plastique à double sens à l’avant pour un accès rapide et facile
  • 2 poches spacieuses
  • Fermeture à glissière européenne avec fermeture sur le côté gauche du vêtement
  • CE-CAT III
  • Certification CE
  • Marquage UKCA