Pantalon de travail ignifugé jaune/noir 28

Réf.: FR406YBR28
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article FR406YBR28
EAN / GTIN 5036108396023
Réf. fabricant FR406YBR28
Article hors catalogue L01840 151
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Pantalon de travail haute visibilité PW3 FR

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Poche Cargo facile d'accés
  • Deux poches arrière
  • Poche mètre
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Tissu contrasté: Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Composition du contraste: 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Description du contraste:
Modaflame™ Work Stretch est un tissu résistant à la flamme intrinsèquement permanent et combine 60 % de modacrylique, 35 % de coton, 4 % d'élasthanne et 1 % de fibre de carbone. Modaflame™ Work Stretch est extensible pour faciliter les mouvements et offrir une plus grande flexibilité, ce qui ajoute au confort, à la durabilité et à la protection antistatique.
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;