Bizflame 88/12 Pantalon de travail FR extensible Navy 36 R

Réf.: FR404NAR36
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article FR404NAR36
EAN / GTIN 5036108375301
Réf. fabricant FR404NAR36
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce pantalon extensible coupe slim offre une protection contre le risque thermique d'un arc électrique. Fabriqué à partir du tissu extensible Bizflame 88/12, doux et extensible, et lavé à la machine, le pantalon extensible FR offre à la fois protection et confort.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Super doux grâce au traitement de lavage du vêtement
  • Flexi-fit
  • Deux poches arrière
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame 88/12 Stretch: 86% Coton, 12% Nylon, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 86% Coton, 12% Nylon, 2% Elasthanne
Description de l'enveloppe: L'innovant Bizflame™ Work Stretch est un tissu hautement technique construit à partir de 86 % de coton, 12 % de nylon et 2 % d'élasthanne. Offrant une excellente douceur, un contrôle du rétrécissement et une résistance garantie à la flamme, ce tissu extensible dans les deux sens assure un confort et une mobilité maximum à l'utilisateur. C'est la solution parfaite pour ceux qui recherchent la facilité de mouvement et la résistance aux flammes.
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Séchage à l'ombre; Repassage max 110°C;